FAG NU 1036 XL/M1/C3/J20AA CILINDERLAGER EENRIJIG
Cylindrical roller bearing
Zie technische informatieReferenties
FAG:NU1036-XL-M1-J20AA-C3
Rubix:03030062
Fabrikant:0671325610030
Productdetails : FAG NU 1036 XL/M1/C3/J20AA CILINDERLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10470 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.496,07 excl. BTW
/ stuk
€ 3.020,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
