3M DUST CONTROL SCHUURROL 241UZ P150 115MM X 50M
De 3M™ Papieren Schuurrol 241UZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:61180
Rubix:23201490
Fabrikant:7000060321
EAN:4001895843648

Documenten
Productdetails : 3M DUST CONTROL SCHUURROL 241UZ P150 115MM X 50M
Gebruik 3M™ papieren schuurrollen 241UZ voor snelle materiaalafname en een mooie finish op hout. Onze papieren schuurrollen 241UZ hebben een stabiele, scheurvaste rug en een antistatische coating voor minimale stofophoping.
3M™ Paper Roll 241UZ features an anti-static coating that reduces loading and a stable tear resistant backing. Our 241UZ rolls are useful for high stock removal and leave a good finish on wood.
Sterke punten
Zeer hoge verspaning met name op zachte houtsoorten;Antistatisch om het vollopen tegen te gaan;Voorzien van scheurbestendige rug
Toepassingen
Snelle materiaalafname vooral op hout
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 250x210x210 mm |
| Gewicht verpakking | 6149 g |
| Lengte | 50000 mm |
| Breedte | 115 mm |
| Materiaal | vezel |
| Korrel | 150 |
| 115 mm | |
| 50000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,10 excl. BTW
/ 2 rollen
€ 263,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen