Groefkogellager FAG 6005-C-HRS-C3>V, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm

Diep groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:6005-RSR-C3
FAG:6005-C-HRS-C3>V
Rubix:03022648
Fabrikant:0952129490030
EAN:4054372589188
FAG 6005 RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6005-RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60..-C-HRS, eenrijig, generatie C, dichting, plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingc3
Grenstoerental12900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12600 N
€ 11,33 excl. BTW
/ stuk
€ 13,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen