Groefkogellager SKF 6206/C3W64, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6206/C3W64
Rubix:03801720
Fabrikant:131414
EAN:07316571560007
SKF 6206/C3/W64 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6206/C3/W64 KOGELLAGER EENRIJIG SOLID OIL


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF is een ideale keuze voor toepassingen die hoge snelheden vereisen met een laag wrijvingsmoment. Het is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen en wordt gekenmerkt door zijn duurzaamheid en het vermogen om optimaal te presteren in omgevingen met weinig verontreiniging.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF is ontworpen om een hoge flexibiliteit te bieden. Het heeft een verhoogde radiale interne speling (C3) die interne wrijving minimaliseert. Hierdoor zijn hoge toerentallen en hoge versnellingen mogelijk. De open constructie zorgt voor een optimale warmteafvoer, wat essentieel is voor omgevingen met hoge prestaties. De robuuste structuur, versterkt met een kooi van staalplaat, maakt het lager geschikt voor zware radiale belastingen en matige axiale belastingen, dankzij een ideale verdeling van de belasting in het lager. Bovendien wordt dit product vooraf in de fabriek gesmeerd met hoogwaardig vet.

Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is essentieel om de prestaties te maximaliseren en de levensduur van dit SKF-lager te verlengen. Dit product, zonder afdichtingen, moet periodiek worden gecontroleerd en gesmeerd om slijtage te voorkomen. Het is belangrijk om hiervoor een hoogwaardig smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de bedrijfsomstandigheden. Dit type lager vereist weinig onderhoud wanneer het bijvoorbeeld in een oliebad wordt gemonteerd.

Afdichting:
Dit groefkogellager is ontworpen zonder afdichtingen, waardoor het vatbaar is voor stof, deeltjes en corrosieve vloeistoffen. Het wordt daarom aanbevolen om het in schone en goed gecontroleerde omgevingen te gebruiken. De open constructie bevordert echter de warmteafvoer en de circulatie van het smeermiddel, wat de algehele prestaties verbetert.

Merkinformatie:
SKF is wereldleider op het gebied van lagertechnologie en levert al meer dan 100 jaar innovatieve oplossingen. SKF werd opgericht in Zweden en staat bekend om zijn toewijding aan productkwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid. Met 15 technologiecentra is het bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van hoogwaardige lagers.

Voordelen:
- Lage interne wrijving, wat ideaal is voor toepassingen met hoge toerentallen en efficiëntie.
- Geschikt voor zware radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Open ontwerp dat de circulatie van het smeermiddel en de koeling vergemakkelijkt.
- Verhoogde radiale interne speling (C3) ter compensatie van thermische variaties.

Toepassingen:
Dankzij de verhoogde radiale speling zijn deze SKF-groefkogellagers bijzonder geschikt voor elektromotoren, ventilatoren en werktuigmachines, waar warmteafvoer en stabiliteit op hoge snelheid essentieel zijn. Ze zijn ook ideaal voor ingesloten montages zoals motorreductoren, transmissies, versnellingsbakken, enz.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht193 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 99,60 excl. BTW
/ stuk
€ 120,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen