Groefkogellager FAG 6305-C-HRS-C3>V, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm
Diep groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6305-C-HRS-C3>V
Rubix:03023732
Fabrikant:0955624350030
EAN:4054372710469

Productdetails : FAG 6305-RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 63..-C-HRS, eenrijig, generatie C, afdichting, plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-c-hrs |
| Grenstoerental | 11300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,26 excl. BTW
/ stuk
€ 22,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
