Groefkogellager SNR 6206N, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm

Diepegroefkogellagers, enkelrijig

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:6206N
Rubix:A0485919
EAN:3413520128913
SNR 6206 N KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR 6206 N KOGELLAGER


Diepegroefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, groef voor borgring op buitendiameter, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x22x70 mm
Logistiek gewicht190 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Referentietoerental12000 rpm
Grenstoerental18000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19200 N
Gewicht0,199 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 9,70 excl. BTW
/ stuk
€ 11,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen