Groefkogellager FAG 6212-N-C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm
Groefkogellagers 62
Zie technische informatieReferenties
FAG:6212-N-C3
Rubix:A0693034
Fabrikant:0167209970030
EAN:4012801276740




Productdetails : FAG 6212 N/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers 62, afmetingen conform DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 780 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,89 excl. BTW
/ stuk
€ 84,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen