Groefkogellager FAG 6205-C-Z-C3>V, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm

Diep groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:6205-C-Z-C3
FAG:6205-C-Z-C3>V
Rubix:03023296
Fabrikant:0951214470030
EAN:4064327026651
FAG 6205 C/Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6205-C-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Dit lager is ontworpen om optimale prestaties te leveren in diverse industriële toepassingen. Met zijn enkelrijige kogellagerontwerp is het ideaal voor omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

Kenmerken
Dit robuuste, enkelrijige groefkogellager van de C-generatie is speciaal ontworpen om radiale belastingen efficiënt te dragen. De kooi van plaatstaal biedt een hoge mate van stevigheid, terwijl het metalen afschermplaatje extra bescherming biedt tegen schadelijke deeltjes. Met een verhoogd radiaal spel C3 is dit lager beter bestand tegen thermische schommelingen.

Onderhoud
Het lager is voorzien van een metalen afschermplaatje die een effectieve barrière vormt tegen middelgrote verontreinigingen en ervoor zorgt dat het smeermiddel behouden blijft, wat de onderhoudsbehoefte vermindert. Toch wordt periodieke inspectie aanbevolen om de prestaties te optimaliseren.

Merkinformatie
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 62.-C-Z, eenrijig, Generatie C, schild, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit enkelrijige kogellager zorgt voor een efficiënte verdeling van belastingen, wat optimale prestaties garandeert. De eigenschappen van de C-generatie dragen bij aan geluidsreductie en een verminderd wrijvingsmoment, wat een soepele werking bevordert. De robuuste kooi van plaatstaal is ideaal voor veeleisende toepassingen op het gebied van prestaties. Het metalen afschermplaatje beschermt tegen verontreinigingen en vermindert zo de onderhoudsbehoefte. Tot slot compenseert het C3 radiaal spel thermische uitzettingen, wat dit lager bijzonder geschikt maakt voor omgevingen met hoge temperaturen.

Toepassingen

- Gereedschapsmachines
- Hef- en transportsystemen
- Elektrische motoren
- Landbouwsector
- Bouwsector
- Automobielsector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingc3
Referentietoerental16000 rpm
Grenstoerental21600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15900 N
€ 11,04 excl. BTW
/ stuk
€ 13,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen