Groefkogellager SKF BB1-7069 C, Buitendiameter: 380 mm | Breedte: 75 mm | Binnendiameter: 180 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
SKF:BB1-7069 C
Rubix:03477663
EAN:7316572819326





Productdetails : SKF BB1 7069 C KOGELLAGER EENRIJIG
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Skf bb1 7069 c kogellager eenrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41324 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | bb1 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3600 rpm |
| Grenstoerental | 3200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 405 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 351 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.893,80 excl. BTW
/ stuk
€ 8.341,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
