Groefkogellager FAG S608-2RSR>N, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S608-2RSR>N
Rubix:03115318
Fabrikant:3012646780000
EAN:4064328189850

Productdetails : FAG S 608-2RSR/HLC KOGELLAGER RVS
Fag s 608-2rsr/hlc kogellager rvs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s60..-2rsr |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 21700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1370 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3500 N |
| Gewicht | 0,0129 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,14 excl. BTW
/ stuk
€ 15,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
