Groefkogellager FAG 6034, Buitendiameter: 260 mm | Breedte: 42 mm | Binnendiameter: 170 mm

Groefkogellager 60

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6034
Rubix:03016194
Fabrikant:0167187040000
EAN:4012801201926
FAG 6034 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter170 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte42 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6034 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x260x260 mm
Logistiek gewicht7130 g
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte42 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie60
Materiaalstaal
Referentietoerental3550 rpm
Grenstoerental3400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r172000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr179000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
€ 793,63 excl. BTW
/ stuk
€ 960,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen