Groefkogellager SNR 6207EEC3, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm

Diepe groefkogellagers, enkele rij

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6207EEC3
Rubix:A0485081
Fabrikant:6207EEC3
EAN:3413520129873
SNR 6207 EE/C3 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6207 EE/C3 KOGELLAGER


Stijf kogellager, radiaal contact, plaatstalen kooi, wrijvende afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental6400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25600 N
Gewicht0,287 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 8,81 excl. BTW
/ stuk
€ 10,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen