Groefkogellager SKF 618/500 MA/C3, Buitendiameter: 620 mm | Breedte: 56 mm | Binnendiameter: 500 mm
Diepgroefkogellager, messingkooi SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:618/500 MA/C3
Rubix:A0206793
EAN:7316577098740





Productdetails : SKF 618/500 MA/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn eenvoudig van ontwerp, zelfhoudend, geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden, kunnen radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen en vereisen weinig onderhoud. Groefkogellagers zijn de meest gebruikte rollagers. Daarom worden ze door SKF in een groot aantal maten, uitvoeringen en varianten geproduceerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37500 g |
| Binnendiameter | 500 mm |
| Buitendiameter | 620 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 618 |
| Koker | messing |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.260,05 excl. BTW
/ stuk
€ 9.994,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden