Groefkogellager FAG 6310-C-2Z, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:6310-2Z
FAG:6310-C-2Z
Rubix:03016684
Fabrikant:0850567150000
EAN:4064327300072
FAG 6310 C/2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6310-C-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


De slimme constructie van de enkelrijige kogellagers vermindert de wrijving, waardoor ze perfect geschikt zijn voor toepassingen met hoge snelheden. Ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen dragen en bieden betrouwbare prestaties onder diverse omstandigheden.

Kenmerken:
Dit enkelrijige lager uit de C-generatie valt op door zijn innovatieve ontwerp, dat metalen afschermplaten en een plaatsstalen kooi integreert. Dankzij geavanceerde technologie biedt de C-generatie geoptimaliseerde energie-efficiëntie, stille werking en een significante vermindering van trillingen.

Afdichting:
De metalen afschermplaten beschermen tegen externe verontreinigingen, waardoor de levensduur van het enkelrijige lager wordt verlengd door het vasthouden van vet binnenin en het weren van vervuilingen van buitenaf.
Diepgroefkogellager 63..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Bescherming tegen infiltratie: robuuste metalen afschermplaten weren vuil af, waardoor de kern van het lager beschermd blijft en de levensduur wordt verlengd.
- Hoge weerstand: de sterke plaatstalen kooi is bestand tegen schokken en slijtage, wat een uitstekende duurzaamheid garandeert, zelfs in de meest veeleisende omgevingen.
- Langdurige smering: voorgevuld met hoogwaardig vet, waardoor frequente nasmering overbodig is en het onderhoud tot een minimum wordt beperkt.
- Betrouwbare partner: de robuuste constructie wekt vertrouwen en zorgt voor betrouwbare prestaties in diverse omgevingen en toepassingen.
- Beheersing van krachten: het lager kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan, wat het ideaal maakt voor een breed scala aan toepassingen.
- Soepel glijden: dankzij de lage wrijvingscoëfficiënt kan het lager hoge rotatiesnelheden bereiken zonder oververhitting of efficiëntieverlies, wat zorgt voor een soepele en stille werking.

Toepassingen

Dit groefkogellager wordt vooral gebruikt in mechanische transmissies, kleine reductoren, huishoudelijke apparaten en automobiele apparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie63..-c-2z
Kokerstaal
Referentietoerental8400 rpm
Grenstoerental8000 rpm
Diameter cilinderboring50 mm
Nauwkeurigheidp6 (abec 3 / iso class 6)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr68000 N
Gewicht1,077 kg
€ 71,20 excl. BTW
/ stuk
€ 86,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden