Groefkogellager NTN 6022CM, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 110 mm
Diepgroefkogellager, radiaal contact, stalen plaatkooi, open
Zie technische informatieReferenties
NTN:6022CM
Rubix:A0484631
EAN:4547359337266



Productdetails : NTN 6022 CM KOGELLAGER
Het éénrijige diepgroefkogellager is het meest populaire lager. Het is beschikbaar in een groot dimensioneel bereik en is verkrijgbaar in een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afschermers of lipdichtingen, aanwezigheid van een borgsegment, verschillende spelingen, meerdere types kooien...
Sterke punten
Hoogtechnologische producten voortkomend uit R&D en geavanceerd ontwerp.
Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cm |
| Koker | staal |
| Gewicht | 1960 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,43 excl. BTW
/ stuk
€ 121,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen