Groefkogellager FAG 6320-Z, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 47 mm | Binnendiameter: 100 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6320-Z
Rubix:03023990
Fabrikant:0191117460000
EAN:4012801281409

Productdetails : FAG 6320-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Deze groefkogellagers spelen een cruciale rol in tal van industriële toepassingen. FAG onderscheidt zich door de kwaliteit en robuustheid van zijn producten. Dit enkelrijige kogellager is ontworpen om mechanische belasting te weerstaan en optimale prestaties te leveren. Het is geschikt voor veeleisende industrieën, waar het bijdraagt aan lagere onderhoudskosten en langdurige betrouwbaarheid.
Kenmerken:
Dit lager heeft één rij kogels die zorgt voor een optimale verdeling van de belastingen, wat resulteert in een stille en soepele werking. De plaatstalen kooi verhoogt de robuustheid en maakt soepele werking bij hoge snelheden mogelijk. Daarnaast is dit lager voorzien van een metalen plaatje, dat extra bescherming biedt tegen verontreinigingen.
Onderhoud:
Dit FAG groefkogellager vereist weinig onderhoud. Doordat het vooraf gesmeerd is, hoeft het niet nagesmeerd te worden, wat onderhoudskosten en stilstandtijden vermindert. Regelmatige controle op geluid, temperatuur en integriteit wordt aanbevolen om eventuele slijtage vroegtijdig te signaleren.
Afdichting:
Dit FAG kogellager is voorzien van een metalen plaatje dat bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. Deze constructie zorgt ervoor dat het lager effectief werkt door de interne componenten tegen schade te beschermen. De lager is voorgelubriceerd, waardoor het onderhoud minimaal is. Toch is het raadzaam om de staat van het lager periodiek te controleren om slijtage te voorkomen.
Kenmerken:
Dit lager heeft één rij kogels die zorgt voor een optimale verdeling van de belastingen, wat resulteert in een stille en soepele werking. De plaatstalen kooi verhoogt de robuustheid en maakt soepele werking bij hoge snelheden mogelijk. Daarnaast is dit lager voorzien van een metalen plaatje, dat extra bescherming biedt tegen verontreinigingen.
Onderhoud:
Dit FAG groefkogellager vereist weinig onderhoud. Doordat het vooraf gesmeerd is, hoeft het niet nagesmeerd te worden, wat onderhoudskosten en stilstandtijden vermindert. Regelmatige controle op geluid, temperatuur en integriteit wordt aanbevolen om eventuele slijtage vroegtijdig te signaleren.
Afdichting:
Dit FAG kogellager is voorzien van een metalen plaatje dat bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. Deze constructie zorgt ervoor dat het lager effectief werkt door de interne componenten tegen schade te beschermen. De lager is voorgelubriceerd, waardoor het onderhoud minimaal is. Toch is het raadzaam om de staat van het lager periodiek te controleren om slijtage te voorkomen.
Diepgroefkogellager 63..-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dankzij het robuuste ontwerp heeft het lager een goede belastingscapaciteit. Het metalen beschermplaatje verhoogt de slijtvastheid, behoudt de interne smering en voorkomt het binnendringen van externe verontreinigingen. Dit lager is ontworpen voor een lage wrijvingsweerstand, wat het energieverbruik verlaagt en de efficiëntie van machines verhoogt. De lage wrijving helpt ook de warmteontwikkeling te beperken, wat essentieel is om de levensduur van het lager te verlengen, zelfs onder intensieve bedrijfsomstandigheden.
Toepassingen
Dit lager is bijzonder geschikt voor roterende machines die betrouwbare prestaties bij hoge snelheden vereisen. Dankzij het robuuste ontwerp worden deze lagers ook gebruikt in omgevingen met zware bedrijfsomstandigheden, waaronder hoge temperaturen en aanzienlijke radiale belastingen (bewerkingsbanken, werktuigmachines, transmissies, enz.).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x215x215 mm |
| Logistiek gewicht | 7712 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-z |
| Referentietoerental | 4600 rpm |
| Grenstoerental | 4250 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 137000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 177000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 531,88 excl. BTW
/ stuk
€ 643,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
