Groefkogellager FAG 6226-2Z, Buitendiameter: 230 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 130 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6226-2Z
Rubix:03025219
Fabrikant:0191062700000
EAN:4026677561367

Productdetails : FAG 6226-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Dit groefkogellager van het merk FAG is een essentieel onderdeel voor tal van industriële toepassingen. Het lager, ontworpen met opmerkelijke precisie, is een enkelrijig kogellager en onderscheidt zich door zijn betrouwbare en duurzame prestaties onder uiteenlopende omstandigheden. Dankzij de robuuste constructie is dit product geschikt voor verschillende omgevingen.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van FAG is uitgerust met een kooi van plaatstaal, die zorgt voor hoge robuustheid en een langere levensduur. Dit model heeft ook een keramische coating, die effectieve elektrische isolatie biedt met een hoge doorslagspanning op de buitenring. Een ander belangrijk aspect is het verhoogde radiale spel C3, waardoor het lager kan werken bij hogere temperaturen en met grotere belastingsvariaties zonder abnormaal uitvalrisico. Het open ontwerp van dit lager, zonder afdichting, vergemakkelijkt de montage en het onderhoud.
Afdichting:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgevoerd in een open configuratie, wat betekent dat het geen afdichtingen heeft. Dit ontwerp biedt een betere ventilatie en warmteafvoer, maar het is van cruciaal belang om het lager te beschermen tegen stof en verontreinigingen om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Het gebruik van geschikte afschermingen wordt aanbevolen in bijzonder stoffige omgevingen. Regelmatige inspectie van dit product is noodzakelijk om slijtage tijdig te signaleren.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van FAG is uitgerust met een kooi van plaatstaal, die zorgt voor hoge robuustheid en een langere levensduur. Dit model heeft ook een keramische coating, die effectieve elektrische isolatie biedt met een hoge doorslagspanning op de buitenring. Een ander belangrijk aspect is het verhoogde radiale spel C3, waardoor het lager kan werken bij hogere temperaturen en met grotere belastingsvariaties zonder abnormaal uitvalrisico. Het open ontwerp van dit lager, zonder afdichting, vergemakkelijkt de montage en het onderhoud.
Afdichting:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgevoerd in een open configuratie, wat betekent dat het geen afdichtingen heeft. Dit ontwerp biedt een betere ventilatie en warmteafvoer, maar het is van cruciaal belang om het lager te beschermen tegen stof en verontreinigingen om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Het gebruik van geschikte afschermingen wordt aanbevolen in bijzonder stoffige omgevingen. Regelmatige inspectie van dit product is noodzakelijk om slijtage tijdig te signaleren.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Sterke punten
Belangrijkste voordelen:
De kooi van plaatstaal zorgt voor een hoge mechanische weerstand, wat resulteert in een langere levensduur. De keramische coating speelt een cruciale rol door elektrische isolatie te bieden. Het C3 radiale spel is een ander groot voordeel, waardoor het lager hogere belastingen en temperaturen aankan dan standaardlagers. Het open ontwerp van dit lager vereenvoudigt het onderhoud en de controle, terwijl het ook voor een betere warmteafvoer zorgt.
De kooi van plaatstaal zorgt voor een hoge mechanische weerstand, wat resulteert in een langere levensduur. De keramische coating speelt een cruciale rol door elektrische isolatie te bieden. Het C3 radiale spel is een ander groot voordeel, waardoor het lager hogere belastingen en temperaturen aankan dan standaardlagers. Het open ontwerp van dit lager vereenvoudigt het onderhoud en de controle, terwijl het ook voor een betere warmteafvoer zorgt.
Toepassingen
Dit enkelrijige, open groefkogellager is ideaal voor toepassingen die snelheid en belastingsabsorptie vereisen. Het wordt gebruikt in:
- elektrische motoren;
- versnellingsbakken;
- transmissies;
- reductoren;
- haakse overbrengingen;
- industriële pompen;
- compressoren;
- transportbanden;
- assen;
- hef- en transportsystemen;
- bewerkingsmachines…
- elektrische motoren;
- versnellingsbakken;
- transmissies;
- reductoren;
- haakse overbrengingen;
- industriële pompen;
- compressoren;
- transportbanden;
- assen;
- hef- en transportsystemen;
- bewerkingsmachines…
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6240 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-2z |
| Referentietoerental | 3900 rpm |
| Grenstoerental | 3250 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 146000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 177000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 586,84 excl. BTW
/ stuk
€ 710,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen