Groefkogellager PTN 16007, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 35 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:16007
Rubix:A0407086
Fabrikant:893983
EAN:3660338464386
PTN 16007 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 16007 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid17
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte9 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie16000
Kokerstaal
Grenstoerental13000 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10770 N
Gewicht0,107 kg
€ 108,12 excl. BTW
/ 17 stuks
€ 130,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen