Groefkogellager SNR 6310EE, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6310.EE
Zie technische informatieReferenties
SNR:6310EE
Rubix:A0486829
Fabrikant:6310EE
EAN:3413520150044



Productdetails : SNR 6310 EE KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 4400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 37900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 61380 N |
| Gewicht | 1,06 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,20 excl. BTW
/ stuk
€ 35,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
