Groefkogellager FAG 6310-C-2Z-C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6310-2Z-C3
FAG:6310-C-2Z-C3
Rubix:03018698
Fabrikant:0850567150030
EAN:4064327300096

Documenten
Productdetails : FAG 6310-C-2Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD
Kenmerken:
Dit eenrijig groefkogellager uit de C-serie van FAG onderscheidt zich door zijn robuustheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, waardoor het ideaal is voor een breed scala aan toepassingen. Het is een verstandige keuze voor veeleisende industriële toepassingen die prestaties, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid vereisen. Het lager is voorzien van een plaatstalen kooi en twee metalen afdichtingen.
Afdichting:
De metalen afdichtingen bieden optimale bescherming tegen verontreinigingen. Deze robuuste constructie houdt het smeermiddel binnen het lager en voorkomt binnendringen van externe verontreinigingen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Dit eenrijig groefkogellager uit de C-serie van FAG onderscheidt zich door zijn robuustheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, waardoor het ideaal is voor een breed scala aan toepassingen. Het is een verstandige keuze voor veeleisende industriële toepassingen die prestaties, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid vereisen. Het lager is voorzien van een plaatstalen kooi en twee metalen afdichtingen.
Afdichting:
De metalen afdichtingen bieden optimale bescherming tegen verontreinigingen. Deze robuuste constructie houdt het smeermiddel binnen het lager en voorkomt binnendringen van externe verontreinigingen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 63..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Hoge snelheidsprestaties: de C3 speling maakt gebruik bij hoge snelheden mogelijk, ideaal voor krachtige industriële machines.
- Verbeterde nauwkeurigheid: de robuuste constructie en precisie van de onderdelen zorgen voor een soepele en stille werking, met minimale trillingen en slijtage.
- Duurzame betrouwbaarheid: dit lager is ontworpen om bestand te zijn tegen zware bedrijfsomstandigheden, met een lange levensduur en lagere onderhoudskosten.
- Veelzijdigheid: dit lager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, van pompen en ventilatoren tot gereedschapsmachines en transportbanden.
- Verbeterde nauwkeurigheid: de robuuste constructie en precisie van de onderdelen zorgen voor een soepele en stille werking, met minimale trillingen en slijtage.
- Duurzame betrouwbaarheid: dit lager is ontworpen om bestand te zijn tegen zware bedrijfsomstandigheden, met een lange levensduur en lagere onderhoudskosten.
- Veelzijdigheid: dit lager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, van pompen en ventilatoren tot gereedschapsmachines en transportbanden.
Toepassingen
- Pompen en ventilatoren
- Gereedschapsmachines
- Transportbanden
- Compressoren
- Landbouwmachines
- Industriële voertuigen
- Huishoudelijke apparaten
- Gereedschapsmachines
- Transportbanden
- Compressoren
- Landbouwmachines
- Industriële voertuigen
- Huishoudelijke apparaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-c-2z |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8400 rpm |
| Grenstoerental | 8000 rpm |
| Diameter cilinderboring | 50 mm |
| Dikte | 27 mm |
| Nauwkeurigheid | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 38000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 68000 N |
| Gewicht | 1,077 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,44 excl. BTW
/ stuk
€ 86,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden