Groefkogellager FAG 6220, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 34 mm | Binnendiameter: 100 mm

Groefkogellager 62

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6220
Rubix:03016472
Fabrikant:0167216670000
EAN:4012801077804
FAG 6220 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6220 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Sterke punten

High load capacity, high rotational speed possible.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34x180x180 mm
Logistiek gewicht3300 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte34 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie62
Materiaalstaal
Referentietoerental4800 rpm
Grenstoerental5000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r93000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr130000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
€ 230,40 excl. BTW
/ stuk
€ 278,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen