Miniatuurlager FAG MR137-2Z-HLC, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 7 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:MR137-2Z-HLC
Rubix:A0543250
Fabrikant:0009775510000
EAN:4012802764420

Productdetails : FAG MR 137-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager MR..-2Z, enkele rij, miniatuurontwerp, schilden, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,01 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | mr..-2z |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Grenstoerental | 64000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 276 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 541 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,92 excl. BTW
/ stuk
€ 25,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen