Miniatuurlager PTN S628-2RS, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 8 mm
Miniatuur diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:S628-2RS
Rubix:A0406945
Fabrikant:894135
EAN:3660338465871



Documenten
Productdetails : PTN S 628-2RS KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Miniatuur Groefkogellagers - RVS lagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | miniature |
| Gewicht | 17 g |
| Grenstoerental | 13200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1260 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 116,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen