Miniatuurlager FAG 608-2RSR-HLN, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:608-2RSR-HLN
Rubix:03016204
Fabrikant:0629450410000
EAN:4054372940309
FAG 608-2RSR/HLN KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 608-2RSR/HLN KOGELLAGER EENRIJIG


Diepe groef kogellager 60..-2RSR, enkelrijig, afdichtingen, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie608-2rsr
Grenstoerental21700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1370 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3500 N
€ 7,22 excl. BTW
/ stuk
€ 8,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden