Miniatuurlager SKF 618/7, Buitendiameter: 14 mm | Breedte: 3.5 mm | Binnendiameter: 7 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:618/7
Rubix:03040009
Fabrikant:41479
EAN:7316577121608

Productdetails : SKF 618/7 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.
Sterke punten
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Weinig wrijving
- Hoge snelheden
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud
- Weinig wrijving
- Hoge snelheden
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3,5x14x14 mm |
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 618/7 |
| Gewicht | 2,2 g |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Grenstoerental | 63000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 260 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 780 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,64 excl. BTW
/ stuk
€ 12,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen