Groefkogellager FAG 6032-2Z, Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 160 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6032-2Z
Rubix:A0692970
Fabrikant:0679177800000
EAN:4012802577846

Productdetails : FAG 6032-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers 60..-2Z, enkelrijig, afgeschermd, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5310 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 60..-2z |
| Referentietoerental | 3750 rpm |
| Grenstoerental | 3150 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 136000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 142000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 738,94 excl. BTW
/ stuk
€ 894,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen