Groefkogellager NTN 6213LLUCM/5K, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 65 mm

Kogellager

Zie technische informatie

Referenties

NTN:6213LLUCM/5K
Rubix:A0484075
EAN:4547359004915
NTN 6213 LLU/CM/5K KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6213 LLU/CM/5K KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Toepassingen

Agrarische toepassingen, toepassingen die onderhevig zijn aan zware...

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte23 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
€ 41,02 excl. BTW
/ stuk
€ 49,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen