Miniatuurlager FAG 608-RSR-HLN, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:608-RS
FAG:608-RSR-HLN
Rubix:03022964
Fabrikant:0639341240000
EAN:4064327025821
FAG 608 RSR/HLN KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 608 RSR/HLN KOGELLAGER EENRIJIG


Sterke punten

-Hoge en zeer hoge snelheden zijn vereist
De lagering moet met zeer lage wrijving werken
Er wordt een zeer laag loopgeluid geëist, zonder de snelheid, het draagvermogen en de levensduur van het lager te verminderen (generatie C)
er worden hoge eisen gesteld aan de afdichting van het lager, zonder dat de warmteontwikkeling toeneemt of het toerental wordt beperkt (generatie C)
De lagerpositie moet bijzonder economisch worden ontworpen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht12 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie60.rsr
Grenstoerental47000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1,368 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3,297 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 6,69 excl. BTW
/ stuk
€ 8,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden