Groefkogellager FAG 61940-M-C3, Buitendiameter: 280 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 200 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:61940-M-C3
Rubix:A0692925
Fabrikant:0190988040030
EAN:4026677112057

Productdetails : FAG 61940 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 619..-M, enkele rij, massieve messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7900 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 619..-m |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2950 rpm |
| Grenstoerental | 4050 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 168000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 158000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.835,09 excl. BTW
/ stuk
€ 2.220,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen