Groefkogellager FAG 6214-J20AB-C3, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6214-J20AB-C3
Rubix:A0692840
Fabrikant:0709568980030
EAN:4047643249041
FAG 6214 C3/J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6214 C3/J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Diepgroefkogellager 62..-J20AB, enkele rij, stalen plaatstalen kooi, keramisch gecoate

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1070 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..-j20ab
Referentietoerental6100 rpm
Grenstoerental8200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 618,25 excl. BTW
/ stuk
€ 748,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen