Groefkogellager akn 609-2RS1/SS, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 9 mm
6..-2RS
Zie technische informatieReferenties
akn:609-2RS1/SS
Rubix:03433283

Productdetails : AKN 609-2RS1/SS KOGELLAGER RVS
Akn 609-2rs1/ss kogellager rvs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | rvs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,44 excl. BTW
/ stuk
€ 27,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
