Groefkogellager FAG 6215-J20AB-C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 75 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6215-J20AB-C3
Rubix:A0692863
Fabrikant:0691022100030
EAN:4012802884012

Productdetails : FAG 6215 C3/J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager 62..-J20AB, enkele rij, stalen plaatstalen kooi, keramisch gecoate
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1180 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-j20ab |
| Referentietoerental | 5900 rpm |
| Grenstoerental | 7800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 49000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 70000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 691,82 excl. BTW
/ stuk
€ 837,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen