Groefkogellager SNR 6208FT150ZZ, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm

SNR - Specifieke kogellagers - 6208FT150ZZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:6208FT150ZZ
Rubix:A0486108
EAN:3413520351083
SNR 6208-2Z/FT150 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR 6208-2Z/FT150 KOGELLAGER


TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, schilden aan beide zijden, toepassingen tot 150°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x80x18 mm
Logistiek gewicht374 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie6200
Kokerstaal
Referentietoerental9300 rpm
Grenstoerental8200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28700 N
Gewicht0,364 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 31,86 excl. BTW
/ stuk
€ 38,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen