Groefkogellager akn 6212 C3/SQ77, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6212 C3/SQ77
Rubix:03433753

Productdetails : AKN 6212 C3/SQ77 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager stroomgeïsoleerd 500V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 464,01 excl. BTW
/ stuk
€ 561,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
