Groefkogellager FAG 6222-J20AA-C3, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 110 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6222-J20AA-C3
Rubix:A0692918
Fabrikant:0392653070030
EAN:4012802318302
FAG 6222 C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6222 C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Diepgroefkogellager 62..-J20AA, enkele rij, stalen plaatstalen kooi, keramisch gecoate

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4467 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte38 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..-j20aa
Referentietoerental4500 rpm
Grenstoerental4450 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r117000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr153000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.544,62 excl. BTW
/ stuk
€ 1.868,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen