Groefkogellager FAG 6228-M-C4, Buitendiameter: 250 mm | Breedte: 42 mm | Binnendiameter: 140 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6228-M-C4
Rubix:A0693021
Fabrikant:0384052370040
EAN:4012801278713

Productdetails : FAG 6228 M/C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 62..-M, enkele rij, massieve messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9280 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62..-m |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3600 rpm |
| Grenstoerental | 4650 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 165000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 188000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.256,10 excl. BTW
/ stuk
€ 1.519,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen