Groefkogellager FAG 6309-J20AA-C3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6309-J20AA-C3
Rubix:A0692832
Fabrikant:0591290000030
EAN:4012802317046

Productdetails : FAG 6309 C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager 63..-J20AA, enkele rij, stalen plaatstalen kooi, keramisch gecoate
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 830 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Referentietoerental | 8200 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 783,10 excl. BTW
/ stuk
€ 947,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen