Groefkogellager FAG 6319-M-J20AA-C4, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 95 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6319-M-J20AA-C4
Rubix:03025303
Fabrikant:0390158400040
EAN:4026677998187
FAG 6319 M/C4/J20A KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6319 M-C4-J20A KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD MASSIEVE MESSING KOOI


Kenmerken:
Dit enkelrijig groefkogellager zonder afdichting onderscheidt zich door zijn robuuste messing kooi, die zorgt voor extra stevigheid en een langere levensduur. Het open ontwerp bevordert een betere warmteafvoer. Het lager heeft een vergroot radiaal spel C4 en een keramische coating op de buitenring, die elektrische isolatie biedt met een hoge doorslagspanning.

Onderhoud:
Aangezien dit lager open is, staat het sterk bloot aan verontreiniging. Het wordt aanbevolen om het lager regelmatig te inspecteren op tekenen van verontreiniging of slijtage en het goed te reinigen indien nodig.

Afdichting:
Dit groefkogellager is zonder afdichtingssysteem ontworpen, waardoor het kwetsbaar is voor externe verontreinigingen. Hierdoor is het minder geschikt voor omgevingen waar deeltjes of vloeistoffen kunnen binnendringen en de prestaties kunnen beïnvloeden. Het is daarom essentieel om het in een schone, gecontroleerde omgeving te gebruiken of extra maatregelen te treffen om het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen.
Diepgroefkogellager 63..-M-J20AA, eenrijig, massief messing kooi, keramisch gecoat

Sterke punten

De robuuste messing kooi, gecombineerd met de keramische coating, garandeert een uitstekende slijtvastheid en verlengt de levensduur. De elektrische isolatie door de keramische coating beschermt effectief tegen stroomlekken, waardoor het risico op schade door ontladingen wordt verminderd. Dankzij het vergrote radiaal spel C4 kan het lager thermische uitzetting compenseren, wat het geschikt maakt voor toepassingen bij hoge temperaturen. Het open ontwerp bevordert de warmteafvoer, wat zorgt voor optimaal gebruik, zelfs in omstandigheden met hoge temperaturen.

Toepassingen

Dit groefkogellager wordt vaak gebruikt in elektrische motoren, compressoren en diverse industriële apparatuur, zoals werktuigmachines en ventilatiesystemen. Dankzij de coating is het bijzonder geschikt voor toepassingen waar elektrische stromen kunnen optreden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6900 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie63..-m-j20aa
Kokermessing
Referentietoerental4950 rpm
Grenstoerental6000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r113000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr154000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.605,43 excl. BTW
/ stuk
€ 1.942,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen