Groefkogellager SKF 6016-Z/C4M, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 80 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6016-Z/C4M
Rubix:03801300
Fabrikant:88858
EAN:7316570803983
SKF 6016 Z/C4M KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6016 Z/C4M KOGELLAGER EENRIJIG 1 BESCHERMPLAATJE


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, wat zorgt voor een hoge veelzijdigheid. Het lager is eenvoudig te monteren en is voorzien van een kooi van staalplaat, waardoor het perfect geschikt is voor toepassingen die zowel robuustheid als hoge toerentallen vereisen. Dit product is geoptimaliseerd om wrijving te minimaliseren, waardoor een soepele rotatie en een lagere bedrijfstemperatuur worden geboden, zelfs in veeleisende omgevingen.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat die bestand is tegen schokken en trillingen. De C4M-specificatie garandeert dat de radiale interne speling van het lager precies in de middelste twee kwarten van het C4-bereik ligt, waardoor de uiterste waarden van dit bereik worden vermeden. Dit biedt een grotere precisie bij de positionering van de radiale speling en beperkt variabiliteit, terwijl de voordelen van een verhoogde speling behouden blijven. Een geïntegreerd metalen beschermplaatje zorgt voor matige bescherming tegen verontreinigingen, wat de levensduur verlengt zonder verlies door wrijving te veroorzaken. Dit lager is geschikt voor hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen en blinkt uit door zijn duurzaamheid en weerstand tegen wisselende belastingen.

Onderhoud:
Dit lager vereist minimaal onderhoud en biedt bescherming tegen verontreinigingen. Het wordt echter aanbevolen om periodieke inspecties uit te voeren om het geluidsniveau, de temperatuur, de smering en trillingen te controleren.

Afdichting:
Het lager is uitgerust met een metalen beschermplaatje dat bescherming biedt tegen middelgrote en grote deeltjes. Het beschermplaatje, dat in de buitenring is geplaatst, vormt een nauwe passing met de binnenring en beperkt zo de penetratie van grote vuildeeltjes. Hoewel het metalen beschermplaatje geen wrijving veroorzaakt, verhoogt het enigszins het mechanische geluidsniveau en biedt het matige bescherming tegen externe verontreinigingen.

Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in de productie van lagers en geavanceerde mechanische oplossingen. Het bedrijf is actief in meer dan 130 landen en levert producten aan een breed scala van industrieën, van de auto-industrie tot luchtvaart. SKF blijft innoveren om de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur te verbeteren en zo de efficiëntie van zijn klanten wereldwijd te vergroten.

Voordelen:
• Geoptimaliseerd ontwerp voor zeer hoge toerentallen en minimale wrijving.
• Hoge weerstand tegen radiale en axiale belastingen voor een langere levensduur.
• Robuuste kooi van staalplaat voor uitstekende stabiliteit onder wisselende belastingen.
• Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij het metalen beschermplaatje.
• Minimaal onderhoud nodig voor continue prestaties.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Dankzij de verhoogde speling tolereert het lager thermische uitzetting, wat het een uitstekende keuze maakt voor omgevingen waar warmte een kritische factor is. Het biedt een soepele rotatie en een lange levensduur, zelfs onder intensieve werkomstandigheden.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht863,9 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte22 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie60
Kokermessing
Referentietoerental11000 rpm
Grenstoerental7000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr49400 N
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 78,79 excl. BTW
/ stuk
€ 95,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen