Miniatuurlager FAG MR115-2Z-HLC, Buitendiameter: 11 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 5 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:MR115-2Z-HLC
Rubix:03026215
Fabrikant:0552328170000
EAN:4012802649130
FAG MR 115-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter11 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG MR 115-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid0
Logistiek gewicht1,1 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter11 mm
Breedte4 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Seriemf..-2z
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Aangepaste tariefcode84821010
€ 19,50 excl. BTW
/ stuk
€ 23,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen