Miniatuurlager FAG S634-2RSR-HLC, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 4 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S634-2RSR-HLC
Rubix:A0630785
Fabrikant:0551798940000
EAN:4047643120173

Productdetails : FAG S 634-2RSR/HLC KOGELLAGER RVS
Groefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,44 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | s6..-2rsr |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Afwerking | inox |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,47 excl. BTW
/ stuk
€ 13,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen
