Miniatuurlager SKF 619/7, Buitendiameter: 17 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 7 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:619/7
Rubix:03471479
Fabrikant:41736
EAN:7316577121837
SKF 619/7 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 619/7 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)5x17x17 mm
Logistiek gewicht4,3 g
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte5 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dikte5 mm
Gewicht4,9 g
Grenstoerental56000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r375 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1060 N
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821010
€ 12,40 excl. BTW
/ stuk
€ 15,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen