Miniatuurlager SKF 624, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 4 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:624
Rubix:03047310
Fabrikant:43185
EAN:7316576645815

Productdetails : SKF 624 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.
Sterke punten
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x13x13 mm |
| Logistiek gewicht | 2,7 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 62 |
| Grenstoerental | 67000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 290 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 936 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,67 excl. BTW
/ stuk
€ 5,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden