Miniatuurlager FAG S683-2Z-HLC, Buitendiameter: 7 mm | Breedte: 3 mm | Binnendiameter: 3 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:S683-2Z-HLC
Rubix:A0543261
Fabrikant:0555184780000
EAN:4012802624496
FAG S 683-2Z/HLC KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter3 mm
Buitendiameter7 mm
Breedte3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG S 683-2Z/HLC KOGELLAGER RVS


Diepgroefkogellager S68..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, schilden, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,45 g
Binnendiameter3 mm
Buitendiameter7 mm
Breedte3 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Series68..-2z
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Grenstoerental103000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r90 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr265 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 10,44 excl. BTW
/ stuk
€ 12,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen