Miniatuurlager FAG 607-CO7, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 7 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:607
FAG:607-CO7
Rubix:03016196
Fabrikant:0957441260000
EAN:4064327025999

Productdetails : FAG 607 KOGELLAGER EENRIJIG
Kenmerken:
Dit groefkogellager met een enkele rij kogels biedt optimale robuustheid en draagvermogen. De kooi van plaatstaal garandeert een verhoogde duurzaamheid. Het open ontwerp zonder afdichting maakt een efficiënte warmteafvoer mogelijk.
Onderhoud:
Om de goede staat van dit lager te behouden, wordt regelmatige inspectie aanbevolen om optimale prestaties te waarborgen.
Afdichting:
Dit groefkogellager heeft een open ontwerp zonder afdichting en is daardoor niet geschikt voor gebruik in sterk vervuilde omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Dit groefkogellager met een enkele rij kogels biedt optimale robuustheid en draagvermogen. De kooi van plaatstaal garandeert een verhoogde duurzaamheid. Het open ontwerp zonder afdichting maakt een efficiënte warmteafvoer mogelijk.
Onderhoud:
Om de goede staat van dit lager te behouden, wordt regelmatige inspectie aanbevolen om optimale prestaties te waarborgen.
Afdichting:
Dit groefkogellager heeft een open ontwerp zonder afdichting en is daardoor niet geschikt voor gebruik in sterk vervuilde omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 60, eenrijig, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Hoog draagvermogen voor radiale belasting
- Hoge rotatiesnelheid
- Open ontwerp voor warmteafvoer
- Duurzaam en betrouwbaar
- Hoge rotatiesnelheid
- Open ontwerp voor warmteafvoer
- Duurzaam en betrouwbaar
Toepassingen
Dankzij het open ontwerp is dit lager ideaal voor omgevingen met beperkte vervuiling, waar extra beschermingsmaatregelen zijn genomen. Dit lager is eveneens geschikt voor machines die onder variabele bedrijfsomstandigheden werken en biedt constante prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 60 |
| Nauwkeurigheid | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Grenstoerental | 53000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1053 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2614 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,49 excl. BTW
/ stuk
€ 6,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen