Miniatuurlager SKF W 619/9, Buitendiameter: 20 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 9 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 619/9
Rubix:03802428
Fabrikant:77972
EAN:7316570916782



Productdetails : SKF W 619/9 KOGELLAGER RVS
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | w |
| Grenstoerental | 50000 rpm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,66 excl. BTW
/ stuk
€ 27,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
