Miniatuurlager FAG MF128-2Z-HLC, Buitendiameter: 12 mm | Breedte: 3.5 mm | Binnendiameter: 8 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:MF128-2Z-HLC
Rubix:03960205
Fabrikant:0554769530000
EAN:4012802607956
Productdetails : FAG MF 128-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,14 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | mf..-2z |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,07 excl. BTW
/ stuk
€ 24,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
