Miniatuurlager FAG 628-2RSR-HLN, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 8 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:628-2RSR-HLN
Rubix:03960031
Fabrikant:0856963150000
EAN:4054372940606

Productdetails : FAG 628-2RSR/HLN KOGELLAGER EENRIJIG
Kenmerken:
Dit kogellager met een enkele rij kogels is ontworpen om radiale belastingen gelijkmatig te verdelen. De kooi van plaatstaal biedt uitstekende robuustheid, terwijl de twee rubberen afdichtingen effectieve bescherming bieden tegen verontreinigingen en externe deeltjes. Het is ideaal voor toepassingen die een hoge mate van precisie en betrouwbaarheid vereisen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van twee rubberen afdichtingen die een optimale afdichting bieden. Dit beschermingssysteem voorkomt binnendringen van verontreinigingen, wat essentieel is om de prestaties te behouden in stoffige of vochtige omgevingen. Voor optimale prestaties wordt aanbevolen om de staat van het lager periodiek te controleren.
Dit kogellager met een enkele rij kogels is ontworpen om radiale belastingen gelijkmatig te verdelen. De kooi van plaatstaal biedt uitstekende robuustheid, terwijl de twee rubberen afdichtingen effectieve bescherming bieden tegen verontreinigingen en externe deeltjes. Het is ideaal voor toepassingen die een hoge mate van precisie en betrouwbaarheid vereisen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van twee rubberen afdichtingen die een optimale afdichting bieden. Dit beschermingssysteem voorkomt binnendringen van verontreinigingen, wat essentieel is om de prestaties te behouden in stoffige of vochtige omgevingen. Voor optimale prestaties wordt aanbevolen om de staat van het lager periodiek te controleren.
Diepgroefkogellager 62..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Belangrijkste voordelen:
Dit eenrijige groefkogellager biedt een stabiele en soepele rotatie, waardoor het bijzonder geschikt is voor toepassingen met hoge snelheden. De kooi van plaatstaal zorgt voor een hoge duurzaamheid en slijtvastheid, wat de levensduur van het lager verlengt. De rubberen afdichtingen waarborgen een optimale afdichting, waardoor verontreiniging door stof en vuil wordt geminimaliseerd en de smering binnenin behouden blijft. Dankzij dit ontwerp vereist dit product weinig onderhoud en biedt het een betrouwbare, consistente prestatie.
Dit eenrijige groefkogellager biedt een stabiele en soepele rotatie, waardoor het bijzonder geschikt is voor toepassingen met hoge snelheden. De kooi van plaatstaal zorgt voor een hoge duurzaamheid en slijtvastheid, wat de levensduur van het lager verlengt. De rubberen afdichtingen waarborgen een optimale afdichting, waardoor verontreiniging door stof en vuil wordt geminimaliseerd en de smering binnenin behouden blijft. Dankzij dit ontwerp vereist dit product weinig onderhoud en biedt het een betrouwbare, consistente prestatie.
Toepassingen
Dit eenrijige groefkogellager is uitermate geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt toegepast in werktuigmachines, zoals frezen en draaibanken, waar een nauwkeurige en stabiele rotatie essentieel is. Het wordt veel gebruikt in transportbanden en hef- en transportsystemen, zoals lopende banden en liften, waar het een soepele werking garandeert, zelfs onder belasting. In de landbouwsector is het ideaal voor landbouwmachines en voedselverwerkende systemen, waar robuustheid van groot belang is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 62..-2rsr |
| Dikte | 8 mm |
| Gewicht | 18 g |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Grenstoerental | 20900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1410 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3330 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,36 excl. BTW
/ stuk
€ 12,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen