Miniatuurlager FAG 692-2Z-HLC, Buitendiameter: 6 mm | Breedte: 3 mm | Binnendiameter: 2 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:692-2Z-HLC
Rubix:A0388221
Fabrikant:0009019460000
EAN:4047643032391
FAG 692-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter2 mm
Buitendiameter6 mm
Breedte3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 692-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 69..-2Z, enkele rij, schilden, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2 g
Binnendiameter2 mm
Buitendiameter6 mm
Breedte3 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie69..-2z
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Grenstoerental112000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r99 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr330 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 10,00 excl. BTW
/ stuk
€ 12,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen