Miniatuurlager SKF W 619/9-2Z, Buitendiameter: 20 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 9 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:W 619/9-2Z
Rubix:03476268
Fabrikant:29792
EAN:7316570466218
SKF W 619/9-2Z KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF W 619/9-2Z KOGELLAGER RVS


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Roestvaststalen eenrijig groefkogellager met afdichtingen of beschermplaatjes aan beide zijden bieden een grotere chemische en corrosiebestendigheid. Net zoals geldt voor groefkogellagers in zijn algemeen, zijn ze bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x20x20 mm
Logistiek gewicht7,5 g
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte6 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Seriew
Grenstoerental40000 rpm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821010
€ 24,14 excl. BTW
/ stuk
€ 29,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen